Punta de precisión para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 TX10/95 mm

Número de artículo: 674249 TX10/95
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    5,20 € / Unidad
  • de 10Unidad
    4,33 € / Unidad
a petición
En stock
892 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® / longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress PrecisionBits
    Perfil Torx® TX10
    Longitud total 95 mm
    Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
    Mango hexagonal para puntas E 6,3
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 674249 TX10/95
    EAN / GTIN 7610733252961
    Número del fabricante E6L.400/10

    Descripción

    Ejecución:

    Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

    Aplicación:

    Para tornillos con perfil Torx®.

    Norma:

    DIN ISO 1173

    Material:

    Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.