Punta para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 TX25

Número de artículo: 674245 TX25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
1.547 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 867/4 Z TORX®
    Perfil Torx® TX25/89
    Longitud total 50 mm
    Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
    Mango hexagonal para puntas E 6,3
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 674245 TX25
    EAN / GTIN 4013288174673
    Número del fabricante 05060135001

    Descripción

    Ejecución:

    Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

    Aplicación:

    Para tornillos con perfil Torx®.

    Norma:

    DIN ISO 1173

    Material:

    Aleación especial al cromovanadio, tenaz.