Punta para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 con cabeza esférica − MagicRing® 3 mm

Número de artículo: 674243 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,19 € / Unidad
  • de 5Unidad
    7,66 € / Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 3 mm
Longitud total 50 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674243 3
EAN / GTIN 4010995257392
Número del fabricante 25739

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.
Con cabeza esférica y muelle de bloqueo MagicRing® para sujetar con fiabilidad los tornillos de hexágono interior.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza con hexágono interior DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.