Punta para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus 6 mm

Número de artículo: 674240 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,32 € / Unidad
  • de 10Unidad
    3,60 € / Unidad
a petición
En stock
218 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 840/4 Z Hex-Plus
Hexágono 6 mm
Longitud total 50 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674240 6
EAN / GTIN 4013288191809
Número del fabricante 05059620001

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza con hexágono interior DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.