Punta de precisión para Pozidriv, 1/4 pulgada E 6,3 2/95 mm

Número de artículo: 674225 2/95
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
589 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz / Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress PrecisionBits
Tamaño de ranura en cruz 2
Longitud total 95 mm
Perfil de salida Destornilladores Pozidriv
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674225 2/95
EAN / GTIN 7610733221172
Número del fabricante E6L.192/2

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

Aplicación:

Para tornillos con ranura en cruz Pozidriv DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.