Punta de precisión para Phillips, 1/4 pulgadas E 6,3 1 mm

Número de artículo: 674205 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
1.830 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz / Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress PrecisionBits
    Tamaño de ranura en cruz 1
    Longitud total 50 mm
    Perfil de salida Destornillador para Phillips
    Mango hexagonal para puntas E 6,3
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 674205 1
    EAN / GTIN 7610733221080
    Número del fabricante E6.190/1

    Descripción

    Ejecución:

    Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

    Aplicación:

    Para tornillos con ranura en cruz Phillips DIN 3128.

    Norma:

    DIN ISO 1173

    Material:

    Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.