Punta para Phillips, 1/4 pulgadas E 6,3, Tamaño de ranura en cruz / Longitud total: 1/152mm

Número de artículo: 674200 1/152
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,56 € / Unidad
  • de 10Unidad
    6,30 € / Unidad
a petición
En stock
435 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz / Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 851/4 Z PH
Tamaño de ranura en cruz 1
Longitud total 152 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674200 1/152
EAN / GTIN 4013288191861
Número del fabricante 05059766001

Descripción

Ejecución:

A partir del tamaño 3/89 con punta hexagonal continua.
Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

Aplicación:

Para tornillos con ranura en cruz Phillips DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.