Punta Impaktor para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Juego con 5 puntas TX20

Número de artículo: 674128 TX20
Establecer precio 5 Unidad (7,08 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Número de piezas 5
Longitud punta 50 mm
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Codificación de colores
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674128 TX20
EAN / GTIN 4013288223982
Número del fabricante 05057664001

Descripción

Ejecución:

Calidad de acero seleccionada, tecnología de dureza, procedimiento de producción y geometrías especiales proporcionan resultados sobresalientes en los destornilladores IMPACT. En combinación con el recubrimiento de diamante (que reduce significativamente las fuerzas Cam-Out) y la zona de torsión, se consigue una duración hasta 5 veces superior en comparación con las puntas estándar.

Aplicación:

Los destornilladores IMPACT generan mediante su función de giro-impacto un gran número de picos de fuerza que las puntas normales no resisten. Las puntas IMPAKTOR están diseñadas especialmente para el uso en destornilladores de impacto, y consiguen, según la salida, una duración que multiplica la de las puntas estándar habituales.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Punta Impaktor para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Juego con 5 puntas TX20

Punta Impaktor para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Juego con 5 puntas TX20

a petición
En stock
50 piezas en stock
35,41 €
(7,08 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.727 piezas en stock
16,27 €
(0,54 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX® Destornillador para tornillos TORX®
Número de piezas 5 30
Longitud punta 50 25
Codificación de colores
Mango hexagonal para puntas E 6,3 C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas Herramienta de puntas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra