Punta Impaktor para Phillips, 1/4 pulgadas E 6,3 Juego con 5 puntas 2

Número de artículo: 674121 2
Establecer precio 5 Unidad (6,11 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Perfil de salida Destornillador ranura
    Número de piezas 5
    Longitud punta 50 mm
    Mango hexagonal para puntas E 6,3
    Codificación de colores
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 674121 2
    EAN / GTIN 4013288223746
    Número del fabricante 05057656001

    Descripción

    Ejecución:

    Calidad de acero seleccionada, tecnología de dureza, procedimiento de producción y geometrías especiales proporcionan resultados sobresalientes en los destornilladores IMPACT. En combinación con el recubrimiento de diamante (que reduce significativamente las fuerzas Cam-Out) y la zona de torsión, se consigue una duración hasta 5 veces superior en comparación con las puntas estándar.

    Aplicación:

    Los destornilladores IMPACT generan mediante su función de giro-impacto un gran número de picos de fuerza que las puntas normales no resisten. Las puntas IMPAKTOR están diseñadas especialmente para el uso en destornilladores de impacto, y consiguen, según la salida, una duración que multiplica la de las puntas estándar habituales.