Punta Impaktor para Pozidriv, 1/4 pulgadas C 6,3 Juego con 10 puntas, Tamaño de ranura en cruz: 2

Número de artículo: 674113 2
Establecer precio 10 Unidad (3,87 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil de salida Destornillador Pozidriv
Número de piezas 10
Longitud punta 25 mm
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Codificación de colores
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 674113 2
EAN / GTIN 4013288223807
Número del fabricante 05057621001
Fabricante Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Calidad de acero seleccionada, tecnología de dureza, procedimiento de producción y geometrías especiales proporcionan resultados sobresalientes en los destornilladores IMPACT. En combinación con el recubrimiento de diamante (que reduce significativamente las fuerzas Cam-Out) y la zona de torsión, se consigue una duración hasta 5 veces superior en comparación con las puntas estándar.

Aplicación:

Los destornilladores IMPACT generan mediante su función de giro-impacto un gran número de picos de fuerza que las puntas normales no resisten. Las puntas IMPAKTOR están diseñadas especialmente para el uso en destornilladores de impacto, y consiguen, según la salida, una duración que multiplica la de las puntas estándar habituales.