cortador lateral 140 mm

Número de artículo: 6740950
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6740950
    EAN / GTIN 4010886674093
    Número del fabricante 6740950
    Número L L60160 4707

    Descripción

    Descripción:

    Filos de precisión templados por inducción, dureza 63-65 HRC
    Para alambre semiduro 1,6 mm
    Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido

    Característica:

    • Chaflán [pulg.]: con
    • Anchura total [mm]: 51 mm
    • Altura total [mm]: 12 mm
    • Longitud total [mm]: 140 mm
    • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
    • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
    • Anchura del cabezal 1 [mm]: 18,5 mm
    • Altura del cabezal 1 [mm]: 18,5 mm
    • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 9,5 mm
    • Material: Acero templado
    • Superficie: Acero gris
    • Forma del filo de corte: Con faceta
    • Dureza del filo de corte: 63 - 65 HRC
    • Longitud del filo de corte [mm]: 18,5 mm
    • Capacidad de corte (máx.): 1,6
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • ESD Sí/No: no
    • Muelle de apertura disponible: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra