Lima redonda Con aglomerante cerámico 16 x 150

Número de artículo: 674
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lima de acabado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674
EAN / GTIN 9003170006743
Número del fabricante 674

Descripción

Descripción:

Este lima se utiliza especialmente para el mecanizado de herramientas en la industria de la madera y la maquinaria. Debido a los diferentes tamaños de grano, puede elegir su herramienta individualmente para su aplicación. Los archivos de carburo de silicio se utilizan principalmente para herramientas de carburo o carburo-punta y tienen un color gris-verde. La naranja se utiliza principalmente para todos los tipos de aceros y acero fino.

Característica:

  • Forma: 9030 LIMA REDONDA
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: 89AMITTEL
  • Dimensión (D x L): 16 x 150 mm
  • Diámetro: 16 mm
  • Grosor: 150 mm
  • Tamaño del grano: 240

Ventaja:

  • Aplicación individual
  • Mejores resultados
  • Surtido amplio

Aplicación:

  • Para el mecanizado de herramientas de acero, acero fino y carburo en la industria de la madera y la maquinaria
  • Color verde gris: Para herramientas de carburo o con punta de carburo Coloración naranja: Principalmente para todo tipo de aceros y acero fino

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra