MACSOLE ADVENTURE 3,0 Botas S3 67352 negro, amarillo ancho 10 tamaño 46

Número de artículo: 6735246
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
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
Clase de protección S3
Número de zapato UE 46
Anchura 10
Color negro / amarillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6735246
EAN / GTIN 3523990006021
Número del fabricante 6735246

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para la construcción, trabajo con el riesgo de caída de objetos a ser golpeado, sector de la energía, medio ambiente, servicios, industria,
  • Suela:
    • Goma MACSOLE® con inserciones EVA MACABSORB en el talón y la parte delantera
    • Resistente a aceites e hidrocarburos
    • Resistencia al deslizamiento según SRC
  • Contacto Resistencia al calor hasta 300°C según HRO, cubierta de goma
  • Tab:
    • Tejido sintético repelente al agua
    • Con protección metatarsiana integrada
    • Según D3O
    • Proporciona protección en caso de impacto, pero ofrece una excelente flexibilidad y bajo peso
  • Superior: Cuero de grano completo aceitado
    • que protege contra la entrada de líquidos
    • Agile Ankle Guard refuerzos traseros y laterales
    • Borde de eje acolchado
  • Forro:
    • 3DMesh para una excelente ventilación
    • secado rápido
  • Toecap: Sin metal
  • Suela sin punción: Sin metal
  • plantilla: Tejido superior y espuma de poro abierto lado inferior
  • Peso: 745g para el tamaño 42
  • Norma: EN ISO 20345:2011 S3 M CI HI HRO SRC
  • Tamaños: 36-48

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra