Alicate universal

Número de artículo: 6733150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6733150
EAN / GTIN 4010886673317
Número del fabricante 6733150
Número L L60160 4545

Descripción

Descripción:

Filos de precisión templados por inducción, dureza 62-64 HRC
Filos de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC
Para alambre semiduro 1,6 mm
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido

Característica:

  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 38 mm
  • Tipos de juntas [mm]: Junta insertada
  • Anchura total [mm]: 53 mm
  • Altura total [mm]: 22 mm
  • Longitud total [mm]: 185 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 27,0 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 9,8 mm
  • Material: Acero templado
  • Forma del filo de corte: Con faceta
  • Dureza del filo de corte: 62 - 64 HRC
  • Capacidad de corte (máx.): 1,6
  • Anchura de la punta W4 [mm]: 6,4 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra