uvex MACSOLE ADVENTURE 3.0 Zapato abotinados S3 negro/amarillo Ancho 11 Talla 43

Número de artículo: 6732343
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
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
    Clase de protección S3
    Número de zapato UE 43
    Color schwarz / gelb
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6732343
    EAN / GTIN 3523990000272
    Número del fabricante 6732343

    Descripción

    Descripción:

    • Clase de producto: Zapatos de protección
    • Tipo de producto: Zapatos
    • búsqueda de color (filtro): negro/amarillo
    • Clase de protección: S3
    • Sexo: Mujer/Hombre
    • Talla: 43
    • Cierre: Cordones de zapato
    • Marca: Heckel
    • Puntera: Puntera de plástico
    • Plantilla: Plantilla de confort climático
    • Material exterior: Cuero
    • Antideslizante: SRC
    • Suela: Suela de caucho
    • Ancho: 11