MACSOLE ADVENTURE 3,0 Botas S3 67314 negro, amarillo ancho 12 tamaño 45

Número de artículo: 6731445
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
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
Clase de protección S3
Número de zapato UE 45
Anchura 12
Color negro / amarillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6731445
EAN / GTIN 3523990005598
Número del fabricante 6731445

Descripción

Descripción:

Durabilidad y agarre excelente gracias a la suela MACSOLE®, la puntera de goma y el sistema de apoyo Agile Ankle Guard. El calzado de protección MACCROSSROAD 3.0 es adecuado para actividades al aire libre y terrenos difíciles. Equipado con la nueva tecnología MACABOSRB, el MACCROSROAD 3.0 ofrece una absorción de impactos un 85 % mayor que la prescrita en la norma en ISO 20345, lo que garantiza un confort fiable en cualquier superficie.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra