Descripción:
- Alicates redondos planos en forma curvada (forma B 45°) con filo de corte y agujero quemador
- Para agarrar, sujetar y cortar cables y alambres blandos y duros
- Agujero quemador para sujetar tuercas y espárragos
- Redondos planos, con superficies de agarre dentadas
- forjadas en matriz, de acero para herramientas templado y revenido
- cantos de corte templados adicionalmente por inducción a aprox. 64 HRC
- Cabeza cromada
- Con mango de 2 componentes
- Aislamiento VDE hasta 1000 V
- Aislamiento de protección según IEC 60900-AC 1000 V / DC 1500 V
- DIN ISO 5745
Característica:
- Longitud de la mandíbula mm (L3): 63 mm
- anchura mm (b): 58 mm
- DIN: DIN ISO 5745
- Mangos: manijas de 2 componentes
- Altura mm (h): 43 mm
- Encabezamiento: cromado
- Ancho de cabeza mm (W3): 20 mm
- Espesor de cabeza mm (T2): 11 mm
- Longitud mm (L): 200 mm
- Anchura de punta mm (W4): 5 mm
- Espesor de la punta mm (T1): 4 mm
- Ángulo: 45°
- Peso (g): 220 g