• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

uvex MACSOLE ADVENTURE 3.0 Botas S3 negro/amarillo Ancho 11 Talla 43

Número de artículo: 6731343
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S3
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Número de zapato UE 43
Color schwarz / gelb
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6731343
EAN / GTIN 3523990000463
Número del fabricante 6731343
Número L L01670 704

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Zapatos de protección
  • Tipo de producto: Botas
  • búsqueda de color (filtro): negro/amarillo
  • Clase de protección: S3
  • Sexo: Mujer/Hombre
  • Talla: 43
  • Cierre: Cordones de zapato
  • Marca: Heckel
  • Puntera: Puntera de plástico
  • Plantilla: Plantilla de confort climático
  • Material exterior: Cuero
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: Suela de caucho
  • Ancho: 11