Mini cortador lateral

Número de artículo: 6727340
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6727340
EAN / GTIN 4010886672730
Número del fabricante 6727340
Número L L60160 2668

Descripción

Descripción:

Filos de precisión templados por inducción, dureza 61-63 HRC
Valores de corte:
ESD = conductividad eléctrica
Alambre semiduro: 1,0 mm/AWG 18
Alambre duro: 0,3 mm/AWG 28
ESD = Electro Static Discharge (descarga electroestática)

Característica:

  • Chaflán [pulg.]: fino
  • Longitud total [mm]: 125 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Cubremangos ESD 2K
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Forma del cabezal: puntiagudo
  • Superficie: Acero pulido
  • Forma del filo de corte: faceta pequeña
  • Dureza del filo de corte: 61 - 63 HRC
  • Longitud del filo de corte [mm]: 12 mm
  • Capacidad de corte (máx.): 1,5
  • Valores de corte: Hilo duro: 0,3 mm / 28 AWG
  • Hilo duro medio: 1,0 mm / 18 AWG
  • Hilo blando: 1,5 mm / 15 AWG
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: sí
  • Muelle de apertura disponible: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra