Mini cortador lateral

Número de artículo: 6726530
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6726530
EAN / GTIN 4010886672655
Número del fabricante 6726530
Número L L60160 4185

Descripción

Descripción:

Filos de precisión templados por inducción, dureza 61-63 HRC
Valores de corte:
ESD = conductividad eléctrica
Alambre semiduro: 0,8 mm/AWG 20
ESD = Electro Static Discharge (descarga electroestática)
ESD = Electro Static Discharge (descarga electroestática)

Característica:

  • Chaflán [pulg.]: fino
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Cubremangos ESD 2K
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Forma del cabezal: oval
  • Superficie: Acero pulido
  • Forma del filo de corte: faceta pequeña
  • Dureza del filo de corte: 61 - 63 HRC
  • Longitud del filo de corte [mm]: 9 mm
  • Capacidad de corte (máx.): 1,5
  • Valores de corte: Alambre de dureza media: 0,8 mm / 20 AWG
  • Alambre blando: 1,5 mm / 15 AWG
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: sí
  • Muelle de apertura disponible: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra