Alicates de boca plana

Número de artículo: 6726370
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Alicates planos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6726370
    EAN / GTIN 4010886672631
    Número del fabricante 6726370
    Número L L60160 4687

    Descripción

    Descripción:

    Industria, obras, talleres de coches y vehículos utilitarios, técnica agrícola
    ESD = Electro Static Discharge (descarga electroestática)
    ESD = conductividad eléctrica

    Característica:

    • Forma de la mordaza: Mordazas planas
    • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 23 mm
    • Tipos de juntas [mm]: Junta insertada
    • Longitud total [mm]: 130 mm
    • Diseño del mango [pulg.]: Cubremangos ESD 2K
    • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
    • Material: Acero de alto rendimiento templado y revenido
    • Superficie: Acero pulido
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • ESD Sí/No: sí
    • con filo: no
    • Muelle de apertura disponible: sí
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra