Alicates para nariz de agachadiza

Número de artículo: 6725480
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6725480
EAN / GTIN 4010886672549
Número del fabricante 6725480
Número L L60160 4240

Descripción

Descripción:

ESD = Electro Static Discharge (descarga electroestática)
ESD = conductividad eléctrica
ESD = Electro Static Discharge (descarga electroestática)

Característica:

  • Forma de la mordaza: bocas planas redondas
  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 39 mm
  • Tipos de juntas [mm]: Junta insertada
  • Longitud total [mm]: 155 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Cubremangos ESD 2K
  • Material: Acero especial tratado térmicamente
  • Superficie: Acero pulido
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: no
  • Muelle de apertura disponible: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop