Alicates de montaje

Número de artículo: 6722030
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6722030
    EAN / GTIN 4010886672204
    Número del fabricante 6722030
    Número L L60160 4816

    Descripción

    Descripción:

    Especialmente apto para VW, Audi y vehículos americanos
    Acero al vanadio GEDORE 31CrV3

    Característica:

    • Tipos de juntas [mm]: Junta insertada
    • Longitud total [mm]: 170 mm
    • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
    • Superficie: cromado
    • Diámetro del eje [pulgadas]: 6.3/4
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • Muelle de apertura disponible: sí
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra