Diagonales de potencia Long.200mm Cabeza cromada Tiradores Mangos multicomponente con zonas blandas

Número de artículo: 67211200
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
Número de artículo 67211200
EAN / GTIN 4018754338603
Número del fabricante 67211200

Descripción

Descripción:

- aplicación universal para todo tipo de cables
- junta con bisagra
- cantos de corte templados adicionalmente por inducción a aprox. 64 HRC
- acero templado para herramientas, forjado por estampación
- cabeza semiredonda, compacta, cromada
- con mango de 2 componentes
- DIN ISO 5749

Característica:

  • anchura mm (b): 54 mm
  • DIN: DIN ISO 5749
  • Mangos: manijas de 2 componentes
  • Altura mm (h): 23 mm
  • Encabezamiento: cromado
  • Ancho de cabeza mm (W3): 32 mm
  • Espesor de cabeza mm (T2): 12 mm
  • Longitud mm (L): 200 mm
  • Longitud física [mm]: 208 mm
  • Longitud de corte mm (L4): 20 mm
  • Peso (g): 300 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra