Descripción:
- aplicación universal para todo tipo de cables
- junta con bisagra
- cantos de corte templados adicionalmente por inducción a aprox. 64 HRC
- acero templado para herramientas, forjado por estampación
- cabeza semiredonda, compacta, cromada
- con mango de 2 componentes
- DIN ISO 5749
Característica:
- anchura mm (b): 52 mm
- DIN: DIN ISO 5749
- Mangos: manijas de 2 componentes
- Altura mm (h): 21 mm
- Alambre duro (3): 2,5 mm
- Encabezamiento: cromado
- Ancho de cabeza mm (W3): 26 mm
- Espesor de cabeza mm (T2): 11 mm
- Longitud mm (L): 160 mm
- Alambre duro medio (2): 3,4 mm
- Alambre de piano (4): 2 mm
- Longitud física [mm]: 168 mm
- Longitud de corte mm (L4): 16 mm
- Alambre suave (1): 4 mm
- Peso (g): 210 g