Mono alta visibilidad negro/amarillo XXSS

Número de artículo: 672019779933XXSS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color schwarz / gelb
    Tamaño unisex XS
    Tipo de producto Mono

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 672019779933XXSS
    EAN / GTIN 7330509876862
    Número del fabricante 672019779933XXSS

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

    Bolsillos
    Bolsillo para regla con portacuchillos y bolsillo para bolígrafo
    Bolsillo para pierna con solapa y bolsillo para teléfono
    Bolsillos interiores de protección de rodilla
    Bolsillo de pecho con anilla D, Bolsillos de pecho con cremallera repelente al agua
    Bolsillo interior con cremallera, Bolsillo interior de malla
    Bolsillo para bolígrafo en la manga
    Bolsillo trasero con cremallera
    Bolsillos laterales con cremallera
    Bolsillos para clavos en CORDURA® de venta por separado (art 2170)

    Detalles
    Bolsillo extraíble para identificación, anilla en D
    Cuello forrado en forro polar, Cuello alto con cremallera
    Capucha extraíble y ajustable con forro cálido, Capucha adaptada para casco y protección auditiva
    Polaina de nieve con cierre de adherencia y abertura con botón
    Fuelle en la espalda
    Estático en la cintura
    Cremallera de doble sentido a lo largo de toda la costura lateral
    Cremallera metálica
    Obillas situadas a ambos lados del pecho para la colocación del microfone y otros accesorios
    Impresión reflectante en la parte trasera de la capucha

    Forro
    Forro acolchado

    Funcionalidad
    Material transpirable y estanco al viento y al agua, Costuras selladas, panel de malla en la axila, panel de malla en el omóplato

    Acabado
    Bajo de pierna ajustable con cierre de adherencia
    Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Final de manga ajustable con cierre de adherencia
    Abierto con cremallera en la parte superior de la cadera

    Reflex
    Cintas reflectantes alrededor de las piernas, Cinta reflectante cortada de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo y mangas, Reflectores en hombros

    Cierre frontal
    Solapa cortaviento interior con forro polar, Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta, doble Solapa cortaviento interior con forro polar, solapa cortaviento con cierre de adherencia, cremallera de plástico bidireccional oculta, agarre de hypalon con transferencia reflectante

    Explicación de tallas
    Para alcanzar diferentes longitudes de entrepierna, ofrecemos 6720 en dos longitudes. Talla grande: LS=corta 78cm, L=82cm. Para aclaraciones, consulte la lista de medidas corporales

    Descripción:

    • Mono de invierno cortaviento e impermeable, clase 1 hi-vis, con costuras selladas y forro acolchado para un calor muy necesario en temperaturas bajas
    • El mono tiene elástico en la espalda para una mejor flexibilidad, y una espalda con fuelle para una mayor libertad de movimientos
    • La capucha es desmontable y adaptada para cascos y protectores auditivos
    • Bolsillos interiores para rodilleras, cremallera lateral bidireccional hasta la cintura, y soporte para martillo en la cintura a ambos lados
    • Se pueden añadir bolsillos desmontables para clavos 2170, que se venden por separado
    • Para llegar a diferentes longitudes de pierna, ofrecemos este mono en 2 longitudes
    • Ex
    • Talla grande: LS=corto -4, L=XX cm

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 1
    • EN 342

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra