Alicates planos de 140 mm

Número de artículo: 6718860
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6718860
    EAN / GTIN 4010886671887
    Número del fabricante 6718860
    Número L L60160 3063

    Descripción

    Descripción:

    Boca semiredonda y larga, superficies de agarre rectas, dentadas
    Filos de precisión templados por inducción, dureza de los filos 61-63 HRC
    Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido

    Característica:

    • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 42 mm
    • Anchura total [mm]: 53 mm
    • Altura total [mm]: 18 mm
    • Longitud total [mm]: 150 mm
    • Diseño del mango [pulg.]: 2K
    • Anchura del cabezal 1 [mm]: 15,0 mm
    • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 7,8 mm
    • Material: Acero templado
    • Superficie: cromado
    • Dureza del filo de corte: 61 - 63 HRC
    • Anchura de la punta W4 [mm]: 2,5 mm
    • Espesor de la punta: 2,0 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • con filo: sí
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra