• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicate de nariz redonda de 160 mm

Número de artículo: 6716810
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicates redondos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6716810
EAN / GTIN 4010886671689
Número del fabricante 6716810

Descripción

Descripción:

Para trabajos de agarre y doblado
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido

Característica:

  • Forma de la mordaza: mordazas redondas
  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 48 mm
  • Tipos de juntas [mm]: Junta insertada
  • Longitud total [mm]: 160 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 16,5 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 8,7 mm
  • Material: Acero templado
  • Superficie: cromado
  • Ø punta: 2,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • con filo: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no