PDJNL 1212F-07S Herramientas con Fijación por Palanca para Plaquitas Rómbicas de 55º de Doble Cara DNGP 0703

Número de artículo: 6712881
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6712881
    EAN / GTIN 7291075352887
    Número del fabricante 6712881
    Número L L23990 128

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 85 mm, Longitud de la cabeza (LH) 14 mm

    Característica:

    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Longitud funcional (LF) 85 mm
    • Ancho funcional (WF) 12 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 14 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DNGP 07
    • Altura del mango (H) 12 mm
    • Ancho del mango (B) 12 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra