Alicate de combinación 180 mm

Número de artículo: 6711420
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6711420
EAN / GTIN 4010886671146
Número del fabricante 6711420

Descripción

Descripción:

Con capilla de corte superpuesta
Para alambre semiduro 1,6 mm
Filos de precisión templados por inducción, dureza 62-64 HRC
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido

Característica:

  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 38 mm
  • Tipos de juntas [mm]: Junta insertada
  • Anchura total [mm]: 49 mm
  • Altura total [mm]: 14 mm
  • Longitud total [mm]: 180 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 27,0 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 11,8 mm
  • Material: Acero templado
  • Forma del filo de corte: Con faceta
  • Dureza del filo de corte: 62 - 64 HRC
  • Capacidad de corte (máx.): 1,6
  • Anchura de la punta W4 [mm]: 6,4 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra