Fresa diagonal electrónica L.120mm cabeza pulida

Número de artículo: 67106000
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
    Número de artículo 67106000
    EAN / GTIN 4018754333226
    Número del fabricante 67106000
    Número L L60010 7820

    Descripción

    Descripción:

    • Con mangos de 2 componentes
    • Los manguitos de agarre extendido aumentan la protección antideslizante
    • El almacenamiento ergonómico del pulgar mejora el manejo de los alicates
    • DIN ISO 9654
    • Para trabajos exigentes en electrónica/mecánica de precisión
    • Filo de corte largo, 20° en ángulo
    • De larga duración, sin juego, a través de la articulación
    • Con muelle de doble hoja para movimientos suaves
    • Corte endurecido inductivamente hasta aprox. 62 HRC

    Característica:

    • Longitud de la mordaza: 6 mm
    • Altura del cabezal mm (d): 8 mm
    • Anchura del cabezal mm (a): 12 mm
    • Anchura de corte mm (c): 18 mm
    • Alambre semiduro (2): 0,3 mm
    • Alambre blando (1): 0,6 mm
    • Cabezal: poliert
    • Mangos: asas multicomponente con zonas blandas
    • Altura mm (h): 18 mm
    • Longitud [mm): 120 mm
    • Peso: 78 g
    • Anchura mm (b): 90 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra