Alicates para pelar VDE STRIP-FIX con aislamiento sumergido VDE

Número de artículo: 6709600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6709600
    EAN / GTIN 4010886670965
    Número del fabricante 6709600
    Número L L60160 6314

    Descripción

    Descripción:

    Para cables de 0,5 - 5,0 mm2
    Cuchillas de corte en forma de V para pelar conductores de un solo cordón y de varios cordones con aislamiento de plástico
    Aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
    Aislamiento de inmersión: Aislamiento doble de Check-Tool

    Característica:

    • Tipos de juntas [mm]: Junta insertada
    • Longitud total [pulgadas]: 6.1/2
    • Longitud total [mm]: 160 mm
    • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo: aislamiento de la herramienta de control de 2 pliegues
    • Sección transversal del alambre [mm²]: 0,5-5,0
    • Material: Acero templado
    • Superficie: cromado
    • Aislamiento 1000 V: sí
    • Versión sin chispas: no
    • Muelle de apertura disponible: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: sí

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra