Alicate Pelacables

Número de artículo: 6709520
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6709520
    EAN / GTIN 4010886670958
    Número del fabricante 6709520
    Número L L60160 2374

    Descripción

    Descripción:

    Autoajustable, para cables de 0,5 - 5,0 mm²
    Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido

    Característica:

    • Tipos de juntas [mm]: Junta insertada
    • Anchura total [mm]: 53 mm
    • Altura total [mm]: 20 mm
    • Longitud total [pulgadas]: 6.1/2
    • Longitud total [mm]: 165 mm
    • Diseño del mango [pulg.]: 2K
    • Sección transversal del alambre [mm²]: 0,5-5,0
    • Material: Acero templado
    • Superficie: cromado
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra