Tijera industrial profesional

Número de artículo: 6707900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6707900
    EAN / GTIN 4010886670798
    Número del fabricante 6707900
    Número L L60160 4954

    Descripción

    Descripción:

    Niquelado, mangos protectores de color azul
    Niquelado, cubiertas de mango azul

    Característica:

    • Longitud total [mm]: 140 mm
    • Material del mango: Plástico
    • Superficie: niquelado
    • Longitud del filo de corte [mm]: 50 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • reafilable: no
    • ajustable posteriormente: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra