Alicates combinados de potencia 200 mm

Número de artículo: 6707740
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate prensor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6707740
EAN / GTIN 4010886670774
Número del fabricante 6707740

Descripción

Descripción:

Gran efecto de palanca para un corte más fácil
Filos de precisión templados por inducción, dureza 62-64 HRC
Para materiales redondos y planos
Para todo tipo de alambres, también para cuerda de piano, 1,6 mm
Para todo tipo de cables, alambre duro, cuerda de piano1,6 mm

Característica:

  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 39,5 mm
  • Tipos de juntas [mm]: Junta insertada
  • Anchura total [mm]: 52 mm
  • Altura total [mm]: 16 mm
  • Longitud total [mm]: 198 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 27,0 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 12,4 mm
  • Material: Acero templado
  • Forma del filo de corte: Con faceta
  • Dureza del filo de corte: 62 - 64 HRC
  • Capacidad de corte (máx.): 1,6
  • Anchura de la punta W4 [mm]: 6,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra