Alicates de montaje para anillos de retención internos con un ángulo de 122-300mm

Número de artículo: 6704720
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6704720
EAN / GTIN 4010886670477
Número del fabricante 6704720
Número L L60160 2860

Descripción

Descripción:

Negro, puntas y palanca de bloqueo galvanizadas
Brazos de seguridad reforzados
patas de seguridad reforzados

Característica:

  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Anchura total [mm]: 200 mm
  • Altura total [mm]: 44 mm
  • Longitud total [mm]: 575 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: endurecido al aceite y templado
  • Superficie: negro lacado
  • Ø punta: 3,5 mm
  • Diámetro del eje [pulgadas]: 4.13/16-11.7/8
  • Diámetro del eje [mm]: 122-300
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no