Alicates de montaje para anillos de retención internos con un ángulo de 85-140mm

Número de artículo: 6704640
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6704640
    EAN / GTIN 4010886670460
    Número del fabricante 6704640

    Descripción

    Descripción:

    DIN 5256 Forma D
    Acero al cromo-vanadio de bonificado especial GEDORE forjado

    Característica:

    • Tipos de juntas [mm]: junta montada
    • Anchura total [mm]: 70 mm
    • Altura total [mm]: 32 mm
    • Longitud total [mm]: 302 mm
    • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
    • Proceso de endurecimiento [mm]: endurecido al aceite y templado
    • Longitud del cabezal [mm]: 65 mm
    • Material: Acero cromo-vanadio tratado térmicamente
    • Superficie: negro lacado
    • Ø punta: 3,2 mm
    • Diámetro del eje [pulgadas]: 3.3/8-5.1/2
    • Diámetro del eje [mm]: 85-140
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra