Alicates para anillos de retención internos con un ángulo de 8-13mm

Número de artículo: 6704130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6704130
EAN / GTIN 4010886670415
Número del fabricante 6704130
Número L L60160 534

Descripción

Descripción:

DIN 5256 Forma D
Acero al cromo-vanadio de bonificado especial GEDORE forjado

Característica:

  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Anchura total [mm]: 43 mm
  • Altura total [mm]: 17 mm
  • Longitud total [mm]: 130 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: endurecido al aceite y templado
  • Longitud del cabezal [mm]: 28 mm
  • Material: Acero cromo-vanadio tratado térmicamente
  • Superficie: negro lacado
  • Ø punta: 0,9 mm
  • Diámetro del eje [pulgadas]: 3/8-9/16
  • Diámetro del eje [mm]: 8-13
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra