Descripción:
Puntas rectas
Negro, las puntas y el stribo dentado galvanizados
El estribo dentado impide que los mangos del alicate se extiendan más allá del rango de trabajo permitido
Por lo tanto, se garantiza un trabajo seguro incluso en posiciones de instalación ocultas
El pasador de bloqueo es intercambiable
Palanca de liberación a prueba de aplastamiento con empuñadura empotrada, aislada por inmersión azul
Mecanizado con precisión, endurecido con aceite y templado
Un par de consejos de reemplazo disponibles
Característica:
- Tipos de juntas [mm]: junta montada
- Anchura total [mm]: 205 mm
- Altura total [mm]: 25 mm
- Longitud total [mm]: 575 mm
- Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
- Proceso de endurecimiento [mm]: endurecido al aceite y templado
- Superficie: negro lacado
- Ø punta: 4,5 mm
- Diámetro del eje [pulgadas]: 9.15/16-15.13/16
- Diámetro del eje [mm]: 252-400
- Aislamiento 1000 V: no
- Versión sin chispas: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no