Alicates para anillos de retención internos rectos 19-60mm

Número de artículo: 6703400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6703400
    EAN / GTIN 4010886670347
    Número del fabricante 6703400
    Número L L60160 616

    Descripción

    Descripción:

    DIN 5256 Forma C
    Acero al cromo-vanadio de bonificado especial GEDORE forjado

    Característica:

    • Tipos de juntas [mm]: junta montada
    • Anchura total [mm]: 50 mm
    • Altura total [mm]: 14 mm
    • Longitud total [mm]: 185 mm
    • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
    • Proceso de endurecimiento [mm]: endurecido al aceite y templado
    • Longitud del cabezal [mm]: 54 mm
    • Material: Acero cromo-vanadio tratado térmicamente
    • Superficie: negro lacado
    • Ø punta: 1,8 mm
    • Diámetro del eje [pulgadas]: 3/4-2.3/8
    • Diámetro del eje [mm]: 19-60
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra