Juego de alicates

Número de artículo: 6703160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6703160
EAN / GTIN 4010886670316
Número del fabricante 6703160
Número L L60160 4518

Descripción

Descripción:

Combinación habitual en embalaje de cartón ecológico

Característica:

  • Anchura total [mm]: 156 mm
  • Altura total [mm]: 30 mm
  • Longitud total [mm]: 315 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no