Juego de alicates de montaje 4 piezas.

Número de artículo: 6701030
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6701030
EAN / GTIN 4010886670101
Número del fabricante 6701030
Número L L60160 1431

Descripción

Descripción:

Con bocas rectas y acodadas a 90°
Con Bocas rectas y en ángulo de 90°.

Característica:

  • Anchura total [mm]: 156 mm
  • Altura total [mm]: 30 mm
  • Longitud total [mm]: 315 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no