Alicates para anillos de retención externos, con un ángulo de 4-9mm

Número de artículo: 6700730
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6700730
EAN / GTIN 4010886670071
Número del fabricante 6700730
Número L L60160 2498

Descripción

Descripción:

Para arandelas Seeger y Benzing
Similar a DIN 5254 Forma B
Con resorte de apertura y tornillo de ajuste con tope de fijación
Elevada seguridad de montaje, se excluye un exceso de tensión de las arandelas de seguridad más pequeñas mediante el tope fijo

Característica:

  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Anchura total [mm]: 70 mm
  • Altura total [mm]: 12 mm
  • Longitud total [mm]: 135 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: endurecido al aceite y templado
  • Longitud del cabezal [mm]: 33 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Ø punta: 1,1 mm
  • Diámetro del eje para anillos de agarre Benzing: 3,0-11,0
  • Diámetro del eje para anillos de agarre Seeger: 4,0-9,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Muelle de apertura disponible: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop