LLAVE VASOS ARTICULADOS 8X9MM

Número de artículo: 66A.8X9
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 66A.8X9
EAN / GTIN 3148516478757
Número del fabricante 66A.8X9
Número L L60130 2044

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: llave giratoria de 180° para una máxima accesibilidad
  • Posición de la llave mantenida por el muelle de retención.
  • Cabezal con perfil OGV® de doce caras para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Acabado cromado y satinado

Característica:

  • A [mm]: 8x9
  • B x B1 [mm]: 12,6 x 13,85
  • C x C1 [mm]: 15 x 15
  • C1 [mm]: 15
  • H x H1 [mm]: 23,0 x 23,0
  • B [mm]: 156
  • L [mm]: 188,5
  • L1 [mm]: 156
  • [g]: 100

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra