Destornillador para electrónica, para Phillips ESD 0

Número de artículo: 669905 0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
126 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB / ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 1550 PH ESD Micro
Tamaño de ranura en cruz 0
propiedad electrostática EGB / ESD
Para ⌀ de tornillos -2 mm
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 157 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 669905 0
EAN / GTIN 4013288039125
Número del fabricante 05030111001

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes ergonómico, con tapa giratoria.
Varilla de acero de herramientas de alta calidad, superficie cromada mate, punta negra.
Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.

Aplicación:

Para trabajos en componentes electrónicos en zonas de riesgo electrostático.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra