Comprobador de tensión 1000 V

Número de artículo: 6698650
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Comprobador de tensión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6698650
EAN / GTIN 4010886669860
Número del fabricante 6698650
Número L L60160 4353

Descripción

Descripción:

Con cable y pinza de cocodrilo
Con cable y pinza de cocodrilo

Característica:

  • Diseño: Con cable y pinza de cocodrilo
  • Longitud total [mm]: 115 mm
  • Longitud de la hoja: 55 mm
  • Rango de medición [voltios]: 6-24
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 3,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Baterías incluidas: no
  • Prueba única con 10.000 V CA: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra