Cuchillo pelacables VDE

Número de artículo: 6698490
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Cuchillos pelacables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6698490
EAN / GTIN 4010886669846
Número del fabricante 6698490
Número L L60160 4456

Descripción

Descripción:

Con protector de cuchilla
Con protección de la cuchilla
Aislado hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

Característica:

  • Diseño: Aislado VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, con protector de cuchilla
  • Longitud total [mm]: 203 mm
  • Material del mango: Plástico
  • Longitud de la hoja: 40 mm
  • Material: Acero templado
  • Uso/aplicación: Para cortar y pelar cables de salas húmedas
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Retráctil: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: sí

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra