Cuchillo pelacables universal

Número de artículo: 6698300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cuchillos pelacables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6698300
EAN / GTIN 4010886669839
Número del fabricante 6698300
Número L L60160 3880

Descripción

Descripción:

Hoja con gancho para pelar cables con nervios y cables planos
Ajuste automático de la hoja de corte circular a corte longitudinal sin tener que deponer el cuchillo
Cuchilla interior con profundidad de corte ajustable, se puede girar
Cuchillo interior con profundidad de corte ajustable, pivotado

Característica:

  • Diseño: Cuchilla interior con profundidad de corte ajustable, giratoria
  • Longitud total [mm]: 170 mm
  • Longitud de la hoja: 50 mm
  • Uso/aplicación: Para pelar cables redondos de 4 a 28 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Retráctil: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop