Surtido de destornilladores de precisión ESD 7

Número de artículo: 669610 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
148 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB / ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Número de piezas 7
    propiedad electrostática EGB / ESD
    Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador hexagonal; Destornillador ranura; Destornillador para Phillips
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 669610 7
    EAN / GTIN 7610733249602
    Número del fabricante 03.5154

    Descripción

    Ejecución:

    Mango de destornillador fino de plástico fácil de agarrar con cabezal de centrado giratorio, dispositivo de apriete con tuerca de unión para fijar las puntas en la longitud deseada (varillas telescópicas). Varillas de aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Máxima precisión dimensional de los filos. Superficie niquelada y cromada, filos negros. Entrega en estuche enrollable de plástico.
    Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.

    Contenido:

    Mango telescópico de plástico: 1 ud.
    2 varillas para Torx® n.º 669607: TX6 / TX7; TX8 / TX9
    2 varillas para hexágono interior n.º 669606: 1,5 / 2; 2,5 / 3
    2 varillas para ranura / Phillips n.º 669605: 2 × 0,3 / 00; 2,5 × 0,4 / 0

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra