HOJA SIERRA 8 DIENTES

Número de artículo: 668A.12
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
Tipo de producto Hoja de sierra manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668A.12
EAN / GTIN 3662424009785
Número del fabricante 668A.12
Número L L60130 7296

Descripción

Descripción:

  • Espesores del producto: espesores recomendados: 1 - 3 mm
  • Hoja de acero al cobalto: mejor resistencia al calor, menor desgaste de los dientes
  • Rendimiento constante durante toda la vida de la hoja
  • Mejor flexibilidad y corte más suave
  • Adecuado para todos los materiales

Característica:

  • Envase: caja de plástico
  • Contenido: 100
  • [kg]: -